用途エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに
材質本体/亜鉛合金、ノズル部/鋼管、洗浄ホース/PVC
寸法(mm)洗浄液吸上口:1.5
使用圧力(MPa)(推奨)0.6
最高使用圧力(MPa)1
本体質量(g)410
空気消費量(L/min)110
吐出量(L/min)(洗浄液)0.23
接続口(mm)(洗浄ホース)6.5
ノズル口径(Φmm)2
外径×長さL(Φ×mm)ノズル:3.5×230
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(内径×外径×長さ)(mm)(洗浄ホース)6×8×1400