パオック
パオックの エアーガン・スプレーノズル
パオックの エアダスターガン関連商品
パオックの エアーガンノズル
サイクロンノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62546998
品番
CN-125
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。
ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
用途
水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に
材質(本体)
ナイロン
最高使用圧力(MPa)
0.8
本体質量(g)
55
ノズル長(mm)
127
ノズル口径(Φmm)
43.5(チューブ2.8)
ノズルねじ径(inch)
G1/8
適合流体
空気
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43.5×142×43.5
注意
※吐出圧力0.4MPa未満では、サイクロンが発生しないことがあります。
※ダスタのトリガを引き切らない場合、サイクロンが発生しないことがあります。