イーグル管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 呼び径10A サイズ22(さや管) 注文コード62547093 品番QXPIGB-2210-50Q
参考基準価格(税別)¥53,260 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は呼び径・サイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

耐食性、耐薬品性に優れています。
耐寒性、耐熱性に優れています。
錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
架橋ポリエチレン管がさや管(CD管)に挿入済みのセット管です。
消音テープ付と消音テープなしの2種類あります。

呼び径10A 種類給水用 サイズ22(さや管) 外径D(Φmm)27.8 内径d(Φmm)22.6 適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769 ブルー 用途給水配管および給湯配管に使用します。 仕様【消音テープ】付
注意
※常時70℃を超える配管には使用しないでください。
※紫外線劣化を防ぐため、日光の当たる場所での配管や保管をしないでください。
※JISにより、使用温度によって最高使用圧力が決められておりますのでその範囲内で使用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする