愛知時計電機
愛知時計電機の 圧力・流量測定
愛知時計電機の 流量計
愛知時計電機の 水道メーター・オイルメーター
高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62547129
品番
PD30-V+HI30
参考基準価格(税別)
¥62,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
容量
13
口径(Φmm)
30
材質(ケース)
ビスマス青銅鋳物
最大使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
塗装色
無塗装
最高使用温度(℃)
30
最大流量(m
3
/h)
(定格)10
取付姿勢
H(水平)
型式承認番号
L1031
最大表示量(m
3
)
99999.999
流量範囲(m
3
/h)
0.100〜0.160未満(器差±5%)、0.160〜12.5(器差±2%)
計量範囲
100
使用流量(m
3
/月)
420