ケーブル 結束 バンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62547305 品番DUR503600
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ドイツDURABLEのCAVOLINEシリーズ「ケーブル結束バンド GRIP TIE 5色セット」。柔軟性と耐久性に優れた素材で作られており、繰り返し使用可能。オフィスや自宅のリビング・寝室などさまざまな場所でケーブルのもつれを防ぎ、ケーブル自体の寿命を延ばしつつ安全に保護します。5色のカラーバリエーションで作業スペースを見栄え良く彩り、子どもやペットのいる環境でも安心して使える、スタイリッシュなケーブル整理アイテムです。

用途このケーブル結束バンドは、オフィスや自宅での長いケーブルの整理・束ね・保護に最適で、配線のもつれ防止や安全確保、色分けによる識別管理などに活用でき、リビングや寝室、作業スペース、また小さなお子様やペットがいる環境でも安心してお使いいただけます。 質量(g)13 バンド幅(mm)1本:10 バンド長(mm)1本:200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする