ケーブル留め クリップ CLIP MIX 【7個セット】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62547321 品番 DUR504110
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ドイツDURABLE社の【CAVOLINEシリーズ】「ケーブル留め クリップ CLIP MIX【7個セット】」。スタイリッシュでシンプルなデザインと清潔感のある滑らかな表面が特徴。直径5mmまでの電話・USBケーブルなどを整理・固定できる便利なアイテム。強力な両面テープでしっかりと固定可能。ケーブルのもつれを防いで寿命を延ばし、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使えます。オフィスやリビング、寝室などあらゆる空間にマッチするグレーとグラファイトの2色展開、1〜4本用のクリップがセットされた全7個入りで、機能性と美しさを兼ね備えたケーブル整理アイテムです。

用途オフィスや自宅でのケーブル整理に最適。リビングや寝室でも使え、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心です。 幅(mm)1本用:12、2本用:12、3本用:12、4本用:12 グレー 高さ(mm)1本用:10、2本用:10、3本用:10、4本用:10 奥行(mm)1本用:20、2本用:20、3本用:52、4本用:82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする