ケーブル クリップ CLIP PRO 1【全2種】【全2色】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62547348 品番 DUR504237
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ドイツDURABLE社の【CAVOLINEシリーズ】「ケーブルクリップ CLIP PRO(全2種・全2色)」。オフィスや自宅でのケーブル整理に最適なアイテムです。長いケーブルをもつれないようにしっかりと管理することで寿命を延ばすことができます。ヨーロッパらしいスタイリッシュでシンプルなデザインはどんなインテリアにもマッチします。表面は滑らかで清潔感があり、作業スペースを美しく整えられるほか、柔軟性と耐久性を兼ね備えたプラスチック製で、オフィスはもちろんリビングや寝室などさまざまな場所で活躍します。ラインアップは、1本のケーブルを固定できる【CLIP PRO 1】(ホールサイズ10mm/6個セット)と、2本のケーブルをまとめられる【CLIP PRO 2】(ホールサイズ14mm/4個セット)の2種類。DURABLEの【CAVOLINEシリーズ】で揃えることで、身の回りの環境をより快適で効率的に整えることができます。カラーはそれぞれグレーとグラファイトの2色展開。

用途オフィスや自宅でのケーブル整理に最適で、パソコンやモニター、プリンター周辺の配線管理をはじめ、AV機器や充電ケーブルの固定、リビングや寝室など生活空間でのケーブル収納にも活用できます。ケーブルのもつれや断線を防ぎながら作業スペースの美観を維持することができます。 グラファイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする