付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、システムケース3、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)、電池カバー 【特別付属】切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)
全長(mm)358
最大出力(W)1500
砥石径(Φmm)100
周長(mm)握り部:46〜56
砥石寸法(mm)厚さ(最大)6
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
砥石取付穴径(Φmm)15
充電時間(分)25
蓄電池タイプマルチボルトタイプ蓄電池
スイッチ種類横スライドスイッチ