メイン画像

36V 125mmコードレス丸のこ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62547400 品番C3605DA(SK)(2XPCSZ)
参考基準価格(税別)¥101,600 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チップソー黒鯱(0037‐6199)×1枚が追加された特別セットです。
どこでもハイパワー
業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP
ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属
コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ
Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 ※本体のみ仕様除く
キックバック軽減システム搭載
新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)2個、充電器(UC18YDL2)、125mmスーパーチップソー黒鯱、六角棒スパナ、システムケース4、ダクトアダプタ、電池カバー 【特別付属】チップソー黒鯱×1枚 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 容量(A)蓄電池:2.5/5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする