防災・防犯ホイッスル ビィート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62547436 品番35648
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

キャッチコピー:シンプルでスマートなホイッスル!持ち運び簡単!
商品説明:防災・防犯時に役立つホイッスルです。ネームカードホルダーに取り付け可能で、携帯性抜群のボールチェーン付き。軽くてコンパクトだから日常的に持ち運びやすく、いざという時に頼れる安心アイテムです。見た目も機能もシンプルなデザインです。緊急時や災害時に即座に使用できます。音域約3000HZ。音量95dB。

仕様1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り セット内容本体のみ 材質ポリカーボネート 寸法(mm)本体:縦50×15×厚6、ボールチェーン:Φ1×長さ100 種類クリヤタイプ
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする