デニムレッスンバッグセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62547479 品番50640
参考基準価格(税別)¥7,860 販売価格(税込) ¥5,981
販売価格(税別)
5,437

キャッチコピー:シューズや体操服が入る、便利なバッグ5点セット!
商品説明:学校で使うシューズや体操服などが入る、デニム生地のバッグ5点セットです。トートバッグ:学校や習い事に使用できる使いやすいデニムバッグです。お道具箱がちょうど入るサイズで、教科書や習字道具などを入れることができます。また内側にポケットがついていてハンカチなどの小物類を入れることができます。シューズバッグ:定番サイズの上靴ケースです。マチ付なので上靴が出し入れしやすい設計になっています。巾着 大:体操服などがすっぽり入るサイズの巾着です。半袖の体操服と長袖の体操服を同時に入れることができます。ゆとりをもった設計なので服をたたむのが苦手なお子様でも簡単に服を収納できます。巾着 中:お子様のお弁当箱を入れることができるマチ付の巾着です。巾着 小:取っ手付きのコップがすっぽり入る巾着です。小物入れとして使用することもできます。

セット内容トートバッグ×1、シューズバッグ×1、巾着 大×1、巾着 中×1、巾着 小×1 材質ポリエステル、綿 寸法(mm)【トートバッグ】390×300【シューズバッグ】250×300(マチ:40)【巾着:大】330×360【巾着:中】265×180(マチ:100)【巾着:小】170×150(マチ:75)
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする