アクリル室名札

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62547531 品番92120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

キャッチコピー:便利なアクリル素材の室名札!
商品説明:JIS規格の女子トイレピクトサインです。アクリル素材・シルク印刷で耐候性に優れているため、紫外線や雨風に強く、長期間の屋外使用にも可能です。

仕様1個梱包形態:袋入り セット内容本体のみ 材質アクリル 寸法(mm)150×150×3 種類女子トイレ
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする