曜日別特売
718041-13-1/2 QSジョイントクリア メスエルボ(座なしエルボ) 前澤給装工業 62547538

718041-13-1/2 QSジョイントクリア メスエルボ(座なしエルボ) 前澤給装工業 62547538
718041-13-1/2 QSジョイントクリア メスエルボ(座なしエルボ) 前澤給装工業 62547538
718041-13-1/2 QSジョイントクリア メスエルボ(座なしエルボ) 前澤給装工業 62547538
718041-13-1/2 QSジョイントクリア メスエルボ(座なしエルボ) 前澤給装工業 62547538

QSジョイントクリア メスエルボ(座なしエルボ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード62547538品番718041-13-1/2
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。
施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。
透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。
インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。

用途
給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続
呼び径13Aねじサイズ1/2材質ポリエチレン形状エルボ
注意
※QSジョイントクリアを構成する樹脂部品は、有機溶剤、薬品、洗剤等に侵される恐れがありますので接触させないでください。
※パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。
※パイプは2mmを超える斜め切断をしないでください。
※防塵シールは異物の侵入・混入を防止するため、パイプを接続する直前まで剥がさないでください。
※パイプの巻きぐせを正して挿入してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする