アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 室内表示
アーテック[学校教材・教育玩具]の 室名表示板
アクリル室名札 200×50×3mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62547601
品番
92129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
キャッチコピー:シンプルな室名札!
商品説明:白アクリルに「休憩室」と黒文字印刷したシンプルな室名札です。
仕様
1個梱包形態:袋入り
セット内容
本体のみ
材質
アクリル
寸法(mm)
200×50×3
種類
休憩室
注意
※―