アクリル室名札 200×50×3mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62547619 品番92131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

シンプルな室名札
白アクリルに「会議室」と黒文字印刷したシンプルな室名札です。
材質:アクリル。サイズ:200×50×3mm

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様1個梱包形態:袋入り セット内容本体のみ 材質アクリル 寸法(mm)200×50×3 種類応接室
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする