アルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字単品 0〜9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62547655 品番6300075255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製で繰り返し使用が可能な吹付けプレートです。ポリプロピレン製では溶剤系スプレーは使用ができませんが、アルミ製なので溶剤系スプレーもご使用いただけます。ただし、曲げることができないので吹付け対象は平面のみになります。

用途文字の転写に。 質量(g)72 文字2 文字高(mm)100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×170×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする