双眼鏡 8×40 S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62547759 品番8×40S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

使いやすさを追求したデザインに、 色にじみの少ない光学系を採用したスタンダード双眼鏡 8×40 S。
【高品位で使いやすい軽量デザイン】
上無駄な部分をそぎ落とし、体積を最小化。全体的にシャープな印象になり高性能感を演出しながらも軽量化を実現しています。
滑りにくい特殊な弾性ポリマーコーティングは光の反射を抑え、野鳥などの野生動物観察に最適です。指がかかるグリップ部分には凸凹形状にすることでホールディング性を増し、軽さと兼ね合わせて長時間の観察でも疲れにくい構造になっています。さらに、上位機種で定評の形状を採用した大型のピント調整ダイヤルはピントを対象物に的確に合わせることができます。
【色にじみを抑えた高い光学性能】
ポロプリズム式の採用により、左右の対物レンズの間隔が広く双眼鏡ならではの立体感をお楽みいただけます。交換レンズで培われた高い光学技術により全てのレンズとプリズムにはコーティングを施し、非球面レンズを採用しています。光学系全体で色にじみや歪みの少なくなるように設計されていますので、シャープでクリアな像を観察できます。
【明るく、広くて見やすい視界】
大口径の対物レンズを採用し、明るさを確保しています。見かけの視界も広くて見やすいため、野鳥や、動物スポーツなど動く被写体の観察・観戦に優れています。

付属品ソフトケース、ストラップ、対物/接眼レンズキャップ、取扱説明書 仕様見かけ視界(°):59.7 質量(g)約715 径(Φmm)射出瞳径:5 倍率(倍)8 最短合焦距離約4m 対物レンズ有効径(mm)40 レンズ構成3群5枚 1000m先の視野(m)143 明るさ25 アイレリーフ(mm)12 実視界(°)8.2 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)183×142×60
注意
※仕様は予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする