GCハチ対策キット2 蜂予防 虫さされ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62547777 品番6300074449
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

分かりやすい透明収納バッグの中にハチ対策に使用できる製品をまとめました。ハチトラップは仕掛ける事でハチを捕まえます。4段階トラップで巣作りを妨害します。ハチ対策スプレーはジェット噴射で離れたハチや巣に直接噴射する事で殺虫可能です(最大約11m)。ポイズンリムーバーは吸引力で体内に入る毒素や毒針を吸い出します。瞬間アイスは無視刺され時の冷却に、水に浸けると広がる圧縮タオルも付属します。蜂刺され予防や、刺された後の応急処置用のキットバックです。

用途蜂刺され対策、蜂予防、虫刺されなどの応急処置に。 セット内容ハチ超激取れ×1・ ハチ・アブダブルジェット×1 ・圧縮タオル×1・ ポイズンリムーバー×1・瞬間アイス×2・キットバッグ×1・バッグ用シール×1 本体寸法(mm)【収納バック】250×200×150 ストラップ長さ(cm)55〜105
注意
※応急処置用のため、応急処置後は必ず医師の診察を受けてください。製品のパッケージデザインは予告なく変更する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする