1135450801 ソーラーミニセンサーライト 「テラくん」 グリーンクロス 62547811 1135450801 ソーラーミニセンサーライト 「テラくん」 グリーンクロス 62547811 1135450801 ソーラーミニセンサーライト 「テラくん」 グリーンクロス 62547811

ソーラーミニセンサーライト 「テラくん」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62547811 品番1135450801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

工事現場やオフィス、家庭まで足元を照らすソーラータイプのセンサーライトです。単管クランプが付属しているので、現場の単管に設置して使用できます。その他状況に応じて様々な方法で取付け可能です。調光は3パターン、点灯パターンは2種類から選択できます。ソーラー部とライト部がそれぞれ可動するので、設置場所に応じて変更ができます。最大300ルーメンの明るさで防犯対策もバッチリです。

用途工事現場の足元用照明に。現場やオフィスの防犯対策に。 付属品単管クランプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94.8×88×73.6 全光束(Lm)最大300 色温度3000K、4000K、6000K 充電時間6〜8時間(日照良好時) 防塵防水性能IP65 点灯時間最大約50時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする