アカリファクトリー
アカリファクトリーの 道路用品
アカリファクトリーの 保安・工事灯
アカリファクトリーの チューブライト
テープライト 900lm 両面延長用テープライトのみ 10m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
62547847
品番
AK-TP-10D-TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
テープライト(AK-TP-10)用の延長用ライトです。延長用なのでリールは付属しておりません。使用には本体が必要です。
用途
テープライトの延長用に。
仕様
点灯面:両面仕様
長さ(m)
10
テープ幅(mm)
18
テープ厚さ(mm)
8
防水保護等級
IP65
注意
※最大で50mまで連結が可能です。こちらは延長テープライトですので、単体では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません