6300075144 5年保存 OITOQ チーズ香るトマトコーンリゾット 30袋セット フジメン 62547865 6300075144 5年保存 OITOQ チーズ香るトマトコーンリゾット 30袋セット フジメン 62547865 6300075144 5年保存 OITOQ チーズ香るトマトコーンリゾット 30袋セット フジメン 62547865 6300075144 5年保存 OITOQ チーズ香るトマトコーンリゾット 30袋セット フジメン 62547865 6300075144 5年保存 OITOQ チーズ香るトマトコーンリゾット 30袋セット フジメン 62547865

5年保存 OITOQ チーズ香るトマトコーンリゾット 30袋セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30袋) 注文コード62547865 品番6300075144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,778
販売価格(税別)
34,980

安全を備える保存食、加熱なしでも美味しいリゾットOITOQ(オイトク)です。シンプルを追求、化学調味料不使用、塩分控えめです。加熱しなくても食べる事ができるので、もしもの時の備蓄食に最適です。野菜ベースの優しい味わい、赤ちゃんから大人まで安心してお召し上がり頂けます。常温長期保存(5年)が可能、水も火も不要で、開けてすぐに食べれます。いつでもおいしい0秒ごはん、あしたのためのリゾットです。お茶碗2杯分の300gの大容量です。

用途緊急時の保存食、備蓄食、非常食に。保管やローリングストック、もしもの備えに。 仕様殺菌方法:加圧加熱殺菌 内容量(g)1袋:300 賞味期限5年 原材料トマト(イタリア、ポルトガル、その他)、米(国産)、トウモロコシ、ナチュラルチーズ、野菜ブイヨン(洋風だし)、(一部に乳成分・ゼラチンを含む) アレルギー小麦、卵不使用 栄養成分(100g当たり)エネルギー49kcal、たんぱく質1.6g、脂質0.5g、炭水化物9.4g、食塩相当量0.6g
注意
※本品製造工場では、小麦、乳成分、落花生を含む製品を生産しております。直射日光を避け、常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする