- 溶接面用 色ガラス 東安 62547996 - 溶接面用 色ガラス 東安 62547996 - 溶接面用 色ガラス 東安 62547996 - 溶接面用 色ガラス 東安 62547996

溶接面用 色ガラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3枚) 注文コード 62547996 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

1.目の乾きを軽減するゴールドミラーコート
2.赤外線、紫外線などの有害線を防止し、目を保護します
3.ゴールドが熱を反射するため、熱さを感じづらく、さらに炎が見えやすい
4.アメリカでは主流となっており、製造メーカーは特許取得済み

用途
1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。
2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、手持ち面の内側から装着します。
仕様WeldGlass-G-9 寸法(mm)商品:105×50×3 遮光度9
注意
※注意
※アーク光には多量の有害光線が含まれているため、溶接作業には必ず遮光ガラスを装着してください。
※なお、透明カバープレート(素ガラス)は遮光ガラスを保護するためのものです。
※より安全性を高めるために作業中は、溶接ヒューム対応粉じんマスクを着用してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする