東安
東安の 溶接トーチ
東安の アルゴン溶接トーチ用交換部品
東安の 電極棒
タングステン電極棒 セリウム入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62548091
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ
(2)セリウム:2%
(3)アークの安定性が良好
(4)着火及び再着火が高性能
仕様
WC20-20
長さ(mm)
150
線径(mm)
2
識別色
先端:灰色
注意
※先端を削ってご使用ください。