- タングステン電極棒 セリウム入り 東安 62548100 - タングステン電極棒 セリウム入り 東安 62548100 - タングステン電極棒 セリウム入り 東安 62548100 - タングステン電極棒 セリウム入り 東安 62548100

タングステン電極棒 セリウム入り

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 線径(mm)2.4 注文コード62548100 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は線径など4種類から選べます 他の種類を見る

(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ
(2)セリウム:2%
(3)アークの安定性が良好
(4)着火及び再着火が高性能

仕様WC20-24 長さ(mm)150 線径(mm)2.4 識別色先端:灰色
注意
※先端を削ってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする