- タングステン電極棒 純タン 東安 62548118 - タングステン電極棒 純タン 東安 62548118 - タングステン電極棒 純タン 東安 62548118 - タングステン電極棒 純タン 東安 62548118

タングステン電極棒 純タン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 線径(mm)1.6 注文コード62548118 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は線径など4種類から選べます 他の種類を見る

・アルミ専用溶接電極棒
・交流溶接専用
・均一で高純度な材料にて製造されています

仕様WP-16 長さ(mm)150 線径(mm)1.6 識別色先端:緑
注意
※先端を削ってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする