東安
東安の 溶接トーチ
東安の アルゴン溶接トーチ用交換部品
東安の 電極棒
タングステン電極棒 純タン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62548127
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・アルミ専用溶接電極棒
・交流溶接専用
・均一で高純度な材料にて製造されています
仕様
WP-20
長さ(mm)
150
線径(mm)
2
識別色
先端:緑
注意
※先端を削ってご使用ください。