東安
東安の 溶接トーチ
東安の アルゴン溶接トーチ用交換部品
東安の 電極棒
タングステン電極棒 純タン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
線径(mm)
2.4
注文コード
62548136
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
この商品は
線径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・アルミ専用溶接電極棒
・交流溶接専用
・均一で高純度な材料にて製造されています
仕様
WP-24
長さ(mm)
150
線径(mm)
2.4
識別色
先端:緑
注意
※先端を削ってご使用ください。