- タングステン電極棒 純タン 東安 62548145 - タングステン電極棒 純タン 東安 62548145 - タングステン電極棒 純タン 東安 62548145 - タングステン電極棒 純タン 東安 62548145

タングステン電極棒 純タン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 62548145 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,150 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・アルミ専用溶接電極棒
・交流溶接専用
・均一で高純度な材料にて製造されています

仕様WP-32 長さ(mm)150 線径(mm)3.2 識別色先端:緑
注意
※先端を削ってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする