前澤給装工業
KP継手 ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径
20A
10A
13A
16A
20A
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62548168
品番
713743-20
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。
レンチ2丁で接続できます。
袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。
適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途
給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。
呼び径
20A
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
73(L1)
形状
ソケット
幅(mm)
41(B1)/38(B2)
注意
※一旦使用した割リングは再使用しないでください。
※パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材