本体

- プレミアムホールシートクッション MOGU 62548231 - プレミアムホールシートクッション MOGU 62548231 - プレミアムホールシートクッション MOGU 62548231 - プレミアムホールシートクッション MOGU 62548231

プレミアムホールシートクッション

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62548231 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

MOGU「プレミアムホールシートクッション」は、独自の超微粒子パウダービーズ(R)を使用した高機能ビーズクッションで、座るとやわらかく包み込むように体にフィットします。
中央に穴が空いたドーナツ型で、尾てい骨への圧力を軽減し、長時間座っても快適。
クッションには約8度の傾斜があり、自然と骨盤が立ち、背筋が伸びる姿勢をサポート。腰痛予防や姿勢改善にも効果的です。
さらに、背当てや枕としても使える2WAY仕様で、オフィスや自宅、車内などさまざまなシーンで活躍します。 生地はプレミアム仕様で、なめらかで摩擦のある肉厚素材。インテリアに馴染みやすい落ち着いたカラー展開も魅力です。
「姿勢を整えたい」「長時間座っても疲れにくいクッションが欲しい」という方に特におすすめです。

ネイビー 材質(本体)ポリエステル90%、ポリウレタン10% 質量(g)約380 寸法(cm)45×40×9 材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
注意
※本体は洗濯できません。
※水分や摩擦により、色落ち・色移りする恐れがあります。
※濃色のものは淡色のものとの接触をお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする