ウエットモンドコアドリル(カッター)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)200 有効長(mm)150 注文コード62548326 品番PCWD200C
参考基準価格(税別)¥113,400 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は刃先径・有効長など24種類から選べます 他の種類を見る

鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。
刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。
回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。
内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。

用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
刃先径(Φmm)200 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 チャック寸法(mm)13(Lシャンク) 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、ヒューム管、陶管、ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、アスファルト 適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40958924
2018-04-09
用途:
コンクリートへのコア抜き作業
梶本建想 様 (建設業・工事業)

以前から使用している工具で、ワンタッチで取り付け出来るので大変作業効率が良いです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする