日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の エアストレートグラインダー
NPK ロータリーグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62549516
品番
NHG-65LKA
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)
1.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
全長(mm)
511
砥石寸法(mm)
軸付砥石Φ32
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.55
ホース口金取付ねじ
Rc1/4