曜日別特売
- 撥水・透湿ラップクッション Kenko(ケンコートキナー) 62549979

撥水・透湿ラップクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
アースブルー
サイズM
内容量1個注文コード62549979品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

表生地には耐久性が高く、撥水・透湿機能のある<テクノロン5000>を採用。
レインカバー等にも使用される素材で、雨天や水場での作業でも撥水効果で水を弾き、透湿効果で内部にこもる蒸れを放出。
機材へのダメージから守ります。
裏生地はもこもこの厚手起毛素材を採用。よりクッション性が増し、しっかり機材を保護します。また、起毛素材により保温性も確保。冬場や寒冷地での機材の防寒にも配慮しました。
周囲の仕上げにパイピング、ゴムの留め部分にフェイクレザーを当ててしっかりと縫製。繰り返しのハードな使用にも耐える安心の品質です。

材質【表生地】ナイロン/【裏生地】ポリエステル寸法(mm)480×480アースブルーサイズM

商品説明動画

heis 〈ヘイス〉 撥水・透湿ラップクッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする