包 〈 つつむ 〉 ラップクッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード62550277 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

「包(つつむ) ラップクッション」は、カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。
裏面の角にクリーニングクロスで使われる生地を採用しているため、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。

サイズM いちご 寸法(mm)46×46 材質【表生地】綿100%/【裏生地】ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする