- 包 〈 つつむ 〉 ラップクッション Kenko(ケンコートキナー) 62550295

 

- 包 〈 つつむ 〉 ラップクッション Kenko(ケンコートキナー) 62550295
- 包 〈 つつむ 〉 ラップクッション Kenko(ケンコートキナー) 62550295
- 包 〈 つつむ 〉 ラップクッション Kenko(ケンコートキナー) 62550295

包 〈 つつむ 〉 ラップクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個サイズM注文コード62550295品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「包(つつむ) ラップクッション」は、カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。
裏面の角にクリーニングクロスで使われる生地を採用しているため、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。

サイズMNEW青海波寸法(mm)46×46材質【表生地】綿100%/【裏生地】ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする