液晶保護フィルム GoPro HERO9用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62550347 品番KLP-GPH9
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

液晶画面をキズ・汚れなどからしっかり守りながら、曇りにくく、水に濡れた際の見やすさを実現しました。また、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせる「セルフクリーニング機能」つきで、流氷などで簡単にお手入れが可能です。

付属品クリーニングパーパー 対応機種GoPro HERO9 フィルム寸法(mm)フロントモニター用:30.0×30、バックモニター用:62.0×41.0、レンズ用:27.0×27.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする