Lensbaby(レンズベビー)
Lensbaby(レンズベビー)の カメラ・ビデオカメラ
Lensbaby(レンズベビー)の カメラ交換レンズ
Lensbaby(レンズベビー) Spark 2.0
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62550417
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
流れるようなボケが得られるレンズ。
レンズベビーの原点である蛇腹で、ティルト(傾き)や画面内のピント位置のコントロールができます。
どんな被写体もユニークに演出します。
マウント
キヤノンEF
径(mm)×高さ(mm)
50.8×63.5
質量(g)
183
焦点距離(mm)
50
絞り
F2.5〜F22
フィルター直径(Φmm)
46
仕様
【絞り羽根】12枚、光学ユニットの前面のダイヤルで調整
ピント調節
マニュアル