野菜生活100 アップルサラダ 200ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200mL×24本) 注文コード62551178 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
4,398

20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分(120g)の野菜を使用し、りんごの爽やかな甘みと香りを楽しみながらビタミンCをたっぷり、カルシウムをしっかり摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。

容量(mL)200 シリーズ野菜生活100 容器紙パック 保存方法直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。 本数24 アズワン品番65-0476-30 カロリー(kcal)84 原材料野菜(にんじん(輸入又は国産(5%未満))、トマト、赤ピーマン、赤じそ、紫キャベツ、ビート、だいこん、アスパラガス、たまねぎ、ケール、ブロッコリー、ほうれん草、メキャベツ(プチヴェール)、はくさい、セロリ、パセリ、キャベツ、レタス、かぼちゃ、クレソン)、果実(りんご、レモン、もも、ぶどう、アセロラ、パインアップル)/乳酸カルシウム、香料、ビタミンC、クエン酸 アレルギーもも、りんご 栄養成分たんぱく質0.5g、脂質0g、ナトリウム1〜131mg、炭水化物20.7g、食塩相当量0.002〜0.4g、糖質20.2g、糖類18.5g、食物繊維0 〜1.0g、カリウム210 〜590mg、カルシウム34 〜82mg、ビタミンA32 〜220μg、ビタミンC48 〜170mg、ビタミンK0 〜4μg、葉酸0 〜17μg、α-カロテン100 〜1100μg、β-カロテン340 〜2000μg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする