POM アップルジュース 800ml

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(800mL×6本) 注文コード62551318 品番-
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

果汁100%ジュースのおいしさにこだわり、安全・安心で魅力ある商品の提供にまじめに取り組んでいる「POM」ブランドを代表する商品です。

容量(mL)800 シリーズPOM 容器ペットボトル 本数6 アズワン品番65-0458-42 カロリー(kcal)46 原材料りんご(スペイン又はトルコ又はチリ)、香料 アレルギーりんご 栄養成分たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物11.5g、食塩相当量0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62551318
2021-06-06
用途:
休憩時
電気・ガス・熱供給・水道業

社員の健康を考えつつ飽きないようにいろんな種類の飲み物を買っているが、これはみんなよく飲んでいるので定期的に購入している。
でもちょっと値段が高いと感じる。グレープも扱ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする