メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 研磨/研削(電動)
NSK(ナカニシ)の 研磨/研削用部品
ファインベルトサンダーアタッチメント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62551627
品番
EBS-101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
高速走行する研削ベルトがバリ取りから端面研磨までスピード加工を実現します。
用途
バリ取り、端面研磨
付属品
アレンレンチ3mm:1本、標準付属工具一式(サンドベルト 幅4,6,8mm #120、240、400:各2本)
仕様
ベルト走行スピード0〜940m/分
その他
使用ベルト幅4、6、8mm(周長300mm)
トラスコ品番
723-5411
セット内容
標準付属工具一式
材質
ステンレス、他
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
使用:40000
最高回転速度(min
-1
)
使用:30000以下
適合モーター
ENK-500C、ENK-500T
注意
※適合モータは、ENK-500C、ENK500Tです。