メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 研磨/研削(電動)
NSK(ナカニシ)の 研磨/研削用部品
エスパート500用90°アングルアタッチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62551645
品番
EIC-300
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。
内蔵ギアにより3/4減速。
用途
粗加工、鏡面仕上げに
付属品
コレット:Φ3.0mm(CHC-3.0)、スパナ(20×24)1枚、専用コレットレンチ:1個、標準付属工具一式(ディスク専用ゴムパッドΦ10、20、30mm:各1本、サンドペーパーディスクΦ11、21、31 #180、600:各5枚)
トラスコ品番
723-5429
セット内容
0
材質
ステンレス、他
幅(mm)
22.4
厚さ(mm)
22.4
全長(mm)
64.3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
使用:40000以下
外径(mm)
Φ22.4
注意
※適合モータは、ENK-500C、ENK500Tです。