用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。
トラスコ品番344-4635
セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚
質量(g)モータハンドピース:182
電源(V)AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000〜40000
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1
最大トルク4.3cN・m
適合モーターENK-410S、ENK-250T