種類カップ麺
シリーズ凄麺
カロリー(kcal)349
原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、大豆食物繊維)、スープ(たん白加水分解物、食塩、しょうゆ、動物油脂、調味油、糖類、ポークエキス、チキンエキス、チャーシュー風味エキス、香辛料、魚介粉末)、かやく(味付豚肉、ねぎ、なると、メンマ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、かんすい、酒精、カラメル色素、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、クチナシ色素、紅麹色素、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー小麦・大豆・鶏肉・豚肉
入数(個)12
栄養成分たんぱく質10.1g、脂質8.5g、炭水化物58.1g、食塩相当量7.4g