メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
NR33-6000ATC-ESD(7788)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62552029
品番
NR33-6000ATC-ESD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
工具とスピンドル外装が導通し、加工中に発生する静電気を逃がすことで、プリント基板の電子部品の破損を抑制します。
用途
プリント基板
付属品
コレット(CHB-3.175)、スパナ(6.1×8)・(9×11):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付エアーホース(K-251):Φ6mm×2m
トラスコ品番
534-4173
全長(mm)
143.8
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
外径(Φmm)
33/55
許容回転速度(min
-1
)
60000
外径(mm)
Φ33/Φ55