曜日別特売
- 神田カレーグランプリ 100時間カレーB&R 欧風ビーフカレー お店の中辛 180g ヱスビー食品 62552133

神田カレーグランプリ 100時間カレーB&R 欧風ビーフカレー お店の中辛 180g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(180g×5個)注文コード62552133品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,158
販売価格(税別)
1,998

400店以上のカレー提供店舗が密集する東京神田で、年に1度開催される「神田カレーグランプリ」の第4回・6回優勝店。
すべての工程にこだわり、100時間以上かけて作りあげたお店の味わいを再現した濃厚で風味豊かな一皿をお楽しみください。

種類レトルト食品カロリー(kcal)136アレルギー小麦、乳成分、いか、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご栄養成分たんぱく質5.4g、脂質6.9g、炭水化物13g、食塩相当量1.7g、水分72.6g、灰分2.1g、ナトリウム650mg、食物繊維1.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする