曜日別特売
- いつものおみそ汁ごぼう アマノフーズ 62552745

いつものおみそ汁ごぼう

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(9g×10個)
注文コード
62552745
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,186
販売価格(税別)
1,098

フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。

種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
34
原材料
米みそ(国内製造)、水煮ごぼう、調合みそ、ねぎ、油揚げ、風味調味料、野菜エキスパウダー、豚脂加工品、ポークエキスパウダー、乾燥わかめ、香辛料、ゼラチン、でん粉、ガラスープパウダー、酵母エキスパウダー、食塩/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、酸味料、重曹、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・魚醤(魚介類)を含む)
栄養成分
たんぱく質2.3g、脂質1.2g、炭水化物3.5g、食塩相当量1.7g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62552745
2022-08-08
用途: 毎日の朝食と夕食時
サンワコーポレーションその他業種

他のドライフードと 味とかそういったものは満足なんですが 特にごぼうの場合はごぼう自体が大変栄養があり植物繊維が豊富ですので 好んで食べておりますが ドライフーズの場合ゴボウの大きさ が小さすぎる ですので細かく切るではなく 大きく 薄く切るような形に出来たらゴボウの味が味噌に染み込んで美味しく食べられるのではないかなと思ってます 全体的には 満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする