曜日別特売
- 減塩いつものおみそ汁なす アマノフーズ 62552806

減塩いつものおみそ汁なす

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(9g×10個)
注文コード
62552806
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,186
販売価格(税別)
1,098

フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。減塩タイプ

種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
41
原材料
揚げなす(外国製造)、米みそ、豆乳、デキストリン、ねぎ、調合みそ、みりん、風味調味料、乾燥わかめ、でん粉、かつお節粉末、オニオンエキスパウダー、酵母エキスパウダー、こんぶエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類)を含む)
栄養成分
たんぱく質1.4g、脂質1.0~3.1g、炭水化物3.3~5.4g、食塩相当量0.96g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62552806
2022-08-24
用途: 工場の飯場での食事の時
製造業

私は、味噌汁をたくさん飲みたい人です。でも、塩分が気になるので、「いつものおみそ汁」と「減塩いつものおみそ汁」とを足して2杯分をつくっています。
フリーズドライなので、工場の飯場でも簡単につくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする