メイン画像

メタルソー (中心穴径6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62553481 品番 30911
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。
強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。
ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。

用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。 トラスコ品番407-4460 歯数40 穴径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)20 刃厚(mm)0.5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする