曜日別特売
42793 セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 62554120

メイン画像

セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本形状円筒外径(Φmm)5粒度800#注文コード62554120品番42793
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。
シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。

用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。トラスコ品番407-5156軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)5粒度800#全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)30外径(Φmm)5入数(本)1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする