曜日別特売
43285 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ) 62554375

メイン画像

切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度80#
外径(Φmm)39
トラスコ品番407-2426
内容量1パック注文コード62554375品番43285
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。
研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。

用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。トラスコ品番407-2426粒度80#砥材WA穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500入数(枚)10外径(Φmm)39刃厚(mm)1.4
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする